※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 ドブ SB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
12.5
注文コード
88154236
品番
JSB-44G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
使用荷重(t)
12.5
寸法d(mm)
44
寸法L1(mm)
176
寸法t(mm)
44
寸法D(mm)
110
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類
SB
寸法B(mm)
66
寸法d1(mm)
56
寸法d3(mm)
54
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。