※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 黒 BC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
6.3
種類
BC
注文コード
88154272
品番
JBC-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・種類・呼び
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
寸法L(mm)
167
使用荷重(t)
6.3
寸法d(mm)
37
寸法t(mm)
32
寸法D(mm)
80
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質
スチール
質量(kg)
5.99
タイプ
捻じ込み・バウタイプ
種類
BC
表面処理
生地
寸法B(mm)
48
寸法d1(mm)
39
寸法d3(mm)
38
寸法B1(mm)
93
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。