※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 黒 BC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
9
種類
BC
注文コード
88154306
品番
JBC-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・種類・呼び
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
寸法L(mm)
198
使用荷重(t)
9
寸法d(mm)
44
寸法t(mm)
38
寸法D(mm)
95
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質
スチール
質量(kg)
10
タイプ
捻じ込み・バウタイプ
種類
BC
表面処理
生地
寸法B(mm)
57
寸法d1(mm)
47
寸法d3(mm)
46
寸法B1(mm)
110
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。