※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 黒 SB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
7
注文コード
88154342
品番
JSB-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
種類
SB
寸法t(mm)
34
寸法D(mm)
85
寸法B(mm)
50
寸法d1(mm)
41
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質
スチール
質量(kg)
6.22
タイプ
ストレートタイプ・ボルト・ナット止め
使用荷重(t)
7
寸法d(mm)
34
寸法L1(mm)
136
表面処理
生地
寸法d3(mm)
40
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。