※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 黒 SB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
12.50
注文コード
88154394
品番
JSB-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
種類
SB
寸法t(mm)
44
寸法D(mm)
110
寸法B(mm)
66
寸法d1(mm)
56
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
使用荷重(t)
12.50
寸法d(mm)
52
寸法L1(mm)
176
寸法d3(mm)
54
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。