※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 黒 SC
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
6.3
種類
SC
注文コード
88154525
品番
JSC-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・種類・呼び
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
質量(kg)
4.79
使用荷重(t)
6.3
種別
SC
材質
スチール(SS400)
タイプ
捻じ込み・ストレートタイプ
種類
SC
寸法d(mm)
32
寸法L1(mm)
128
寸法t(mm)
32
寸法D(mm)
80
表面処理
生地
寸法B(mm)
48
寸法d1(mm)
39
寸法d3(mm)
38
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応