※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 黒 SC
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
7
種類
SC
注文コード
88154534
品番
JSC-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・種類・呼び
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
質量(kg)
5.49
使用荷重(t)
7
種別
SC
材質
スチール(SS400)
タイプ
捻じ込み・ストレートタイプ
種類
SC
寸法d(mm)
34
寸法L1(mm)
136
寸法t(mm)
34
寸法D(mm)
85
表面処理
生地
寸法B(mm)
50
寸法d1(mm)
41
寸法d3(mm)
40
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応