※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC-36 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 88154543 JSC-36 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 88154543 JSC-36 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 88154543

JISシャックル M級 黒 SC

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)8 種類SC 注文コード88154543 品番JSC-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は使用荷重・種類・呼びなど18種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

質量(kg)6.69 使用荷重(t)8 種別SC 材質スチール(SS400) タイプ捻じ込み・ストレートタイプ 種類SC 寸法d(mm)36 寸法L1(mm)144 寸法t(mm)36 寸法D(mm)90 表面処理生地 寸法B(mm)54 寸法d1(mm)43 寸法d3(mm)42 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28056885
2020-09-30
用途:
伐採作業
株式会社モリリン 様

玉掛け時に問題なく、信用もあり安心して使用している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする