※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 黒 SD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88154577
品番
JSD-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
種類
SD
使用荷重(t)
4
寸法d(mm)
30
寸法t(mm)
30
寸法D(mm)
70
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
質量(kg)
3.9
表面処理
生地
寸法B(mm)
60
寸法L3(mm)
120
寸法d1(mm)
37
寸法d3(mm)
36
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。