※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 黒 SD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88154586
品番
JSD-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
種類
SD
使用荷重(t)
5
寸法d(mm)
34
寸法t(mm)
34
寸法D(mm)
80
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
寸法B(mm)
68
寸法L3(mm)
136
寸法d1(mm)
43
寸法d3(mm)
42
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。