※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 黒 BB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
10.00
注文コード
88154692
品番
JBB-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
寸法L(mm)
212
使用荷重(t)
10.00
寸法d(mm)
50
寸法t(mm)
40
寸法D(mm)
100
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類
BB
寸法B(mm)
60
寸法d1(mm)
49
寸法d3(mm)
48
寸法B1(mm)
118
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。