※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ワイヤースリング
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88154857
品番
JRWR-12X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
モノタロウではこんなお得な商品も!
JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
長さ(m)
2
質量(kg)
1.29
用途
土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別
両端アイ
使用荷重(t)
(2本垂直吊)2.4
呼び寸法(mm)
12
ロープ径(Φmm)
12
アイ部幅(mm)
120
安全率
6倍
アイの長さ(mm)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。