※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 16mm

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)1.5 注文コード88154927 品番JRWR16x1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど8種類から選べます 他の種類を見る

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

長さ(m)1.5 用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28 呼び寸法(mm)16 アイ部幅(mm)140 アイの長さ(mm)280
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88154911
2015-03-09
用途:
プラント用製缶加工で、工場内で吊、専用にて使用します。
有限会社山本興業社 様 (建設業・工事業)

通常のカシメ台付けワイヤとして信頼しています。0.6掛けにて使用しています。
 信頼できると思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする