JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88154997 品番 JRWR-6X1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

長さ(m)1 質量(kg)0.19 用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 種類両端アイ 使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6 呼び寸法(mm)6 寸法B(mm)160 寸法C(mm)80 ロープ径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 安全率6倍 アイの長さ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
製品輸出時
興亜繊維工業株式会社 様

コンテナ内で、ロール状の荷物を俵積みに積みます。その際、最後尾1段目のロールの芯に通して、パワーウインチでの固定に使っています。金具のカシメが外れることなく、無事に現地(ベトナム)についているようです。

対象商品:
88155006
2024-10-17
用途:
側溝蓋の吊り作業
建設業・工事業

ホームセンターにΦ6mm 1.5mワイヤーが置いてないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする