※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88155094 品番 JRWR-9X2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

長さ(m)2 質量(kg)0.69 用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35 呼び寸法(mm)9 ロープ径(Φmm)9 アイ部幅(mm)100 安全率6倍 アイの長さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88155112
2025-11-11
用途:
荷物運搬練習用
株式会社MURANAGA 様 (教育・研究機関)

一般的なワイヤーロープだと思います。圧縮止めがついているので素線の引っ掛かりが少ないです。

対象商品:
88155103
2024-03-30
用途:
大型トラックの荷締め用に
堺商運株式会社 様

10トン平ボデーの荷締め用に購入しました。
重量物をあまり積まないので4分のワイヤーだと使い難く3分のワイヤーに交換のために買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする