JTWR-10X1.5 JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm 大洋製器工業 88155164 JTWR-10X1.5 JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm 大洋製器工業 88155164

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88155164 品番 JTWR-10X1.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

長さ(m)1.5 アイの長さ(mm)240 用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 質量(kg)0.95 使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67 ロープ径(Φmm)10 アイ部幅(mm)120 安全率6倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-28
用途:
ユニック車での玉掛け
運輸・通信業

9mmを使用していたが頼り無く感じ、12mmでは扱いにくい。
今回見つけた10mmを購入。
やはり9mmと違い安心感があります。

対象商品:
88155173
2020-11-21
用途:
機械の移動に使いました。
製造業

製品としては安心感があり良いと思いますが ワイヤーを編んだ所にバリがあり 軍手での作業では手を痛めそうで危険でした。

対象商品:
88155191
2019-02-13
用途:
足場材の玉掛け
建設業・工事業

繰り返し使用してもヨレにくく非常に使い易いと感じた

対象商品:
88155191
2018-07-05
用途:
建設現場での荷積み荷降ろし
有限会社常総物流 様 (運輸・通信業)

店頭では、なかなか10ミリの玉掛けワイヤーが置いてないので助かった。9ミリでは細く、12ミリより軽くて扱いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする