JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 14mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88155374 品番 JTWR-14X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

長さ(m)4 用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 質量(kg)3.25 使用荷重(t)(2本垂直吊)3.28 ロープ径(Φmm)14 アイ部幅(mm)140 安全率6倍 アイの長さ(mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88155365
2017-02-22
用途:
トラック荷台にて、荷締め作業
有限会社Y'sエンタープライズ 様 (運輸・通信業)

14oを常用している為、既製品の存在は、非常に助かります 今後とも、継続供給して下さい

対象商品:
88155347
2016-10-26
用途:
足場作業時
鳶木村組 様 (建設業・工事業)

頑丈で満足しています。
安くて満足です。

対象商品:
88155347
2016-10-27
用途:
足場作業時
鳶木村組 様 (建設業・工事業)

一回使っただけで切れてしまった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ありません。
初期不良にあたるかどうか、詳細をお伺いしたいので
別途連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする