JTWR-16X3 JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm 大洋製器工業 88155426 JTWR-16X3 JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm 大洋製器工業 88155426

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88155426 品番 JTWR-16X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

長さ(m)3 用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 質量(kg)3.48 使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28 ロープ径(Φmm)16 アイ部幅(mm)140 安全率6倍 アイの長さ(mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-01-12
用途:
クレーン作業
建設業・工事業

問題なく使えてます
思っていたより、早く届いて助かりました。
梱包を、小さくしてもらいたかった。

1人が参考にしています
対象商品:
88155392
2017-12-20
用途:
積み荷の固定
株式会社ユーシン精機 様 (製造業)

安価ですが全く問題なく使用出来てたいへん素晴らしいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする