※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)2.5 注文コード88155496 品番JTWR18x2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

長さ(m)2.5 用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42 ワイヤー径(Φmm)18 ロープ径(Φmm)18 アイ部幅(mm)160 アイの長さ(mm)320
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
機械吊り上げ時

1000KG程度の機械吊るのに使用。太いのですぐに癖がついて
次の使用は難しい。

対象商品:
88155471
2022-04-29
用途:
玉掛けに使用
建設業・工事業

しっかりした玉掛ワイヤで安心して作業できています。

1人が参考にしています
2024-11-19
用途:
工場内での金型移動時に使用
製造業

18oX3mの仕様でお手頃に購入できてよかったのですが、ワイヤーの端がロープの中から出ており手袋をしていても作業中に刺さるためやや不満です。
作業時毎回のことなので、ストレスになる。
編み込み方改善していただけるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする