※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)2.5 注文コード88155575 品番JTWR6x2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど8種類から選べます 他の種類を見る

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

長さ(m)2.5 用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6 ワイヤー径(Φmm)6 ロープ径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 アイの長さ(mm)160
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
産業機械のメンテ
株式会社RAR村上工機 様 (建設業・工事業)

アイの大きさや編み込み部分の使用感は良いです。
アイの長さを短くして、長さを40p・60p品を出していただけると助かります

対象商品:
88155557
2021-02-04
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

お手ごろな価格で購入でき、配送もスムーズだったのですぐに使用することができました。

1人が参考にしています
対象商品:
88155557
2020-09-29
用途:
伐採等
製造業

リーズナブルなお値段で、使いやすく、かつ丁寧な作りで感謝です。

2020-05-27
用途:
荷物の固定に
ワールドネット 様 (卸売・小売業)

安定感がありました。コストも良い感じです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする