JTWR-8X1.5 JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm 大洋製器工業 88155636 JTWR-8X1.5 JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm 大洋製器工業 88155636

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88155636 品番 JTWR-8X1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

長さ(m)1.5 用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 質量(kg)0.42 使用荷重(t)(2本垂直吊)1.07 ロープ径(Φmm)8 アイ部幅(mm)100 安全率6倍 アイの長さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
荷役作業にて
その他業種

安くていい、これで耐久性があれば、これから使用してみてです。

対象商品:
88155627
2023-06-30
用途:
作業で
製造業

鉄板を吊るのに利用。
6mmでは細いので、
取り回しの良い8mmをチョイス。

心なしか、9mmでもいいかなと。

対象商品:
88155627
2020-07-24
用途:
チェーンブロックでの吊作業
有限会社山田精機工業 様

ひげもたいして出ておらず、太さも丁度よくて使いやすいです。

対象商品:
88155663
2021-08-12
用途:
タイヤチェンジャー設置
建設業・工事業

重量300kgのタイヤチェンジャー設置に使用しました。ワイヤー掛け部分が編み込みなので狭い箇所もすんなり抜けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする