JTWR-8X2 JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm 大洋製器工業 88155645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)2
内容量1本注文コード88155645品番JTWR-8X2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

用途
土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
長さ(m)2質量(kg)0.53使用荷重(t)(2本垂直吊)1.07ロープ径(Φmm)8アイ部幅(mm)100安全率6倍アイの長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 荷役作業にて
その他業種

安くていい、これで耐久性があれば、これから使用してみてです。

対象商品 : 88155627
2023-06-30
用途: 作業で
製造業

鉄板を吊るのに利用。
6mmでは細いので、
取り回しの良い8mmをチョイス。
心なしか、9mmでもいいかなと。

対象商品 : 88155627
2020-07-24
用途: チェーンブロックでの吊作業
有限会社山田精機工業

ひげもたいして出ておらず、太さも丁度よくて使いやすいです。

対象商品 : 88155663
2021-08-12
用途: タイヤチェンジャー設置
建設業・工事業

重量300kgのタイヤチェンジャー設置に使用しました。ワイヤー掛け部分が編み込みなので狭い箇所もすんなり抜けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする