曜日別特売
JTWR-9X6 JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 9mm 大洋製器工業 88155785

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 9mm

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)6
内容量1本注文コード88155785品番JTWR-9X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。長さ(m)6種別両端アイ材質ロープ:炭素綱質量(kg)1.77使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100安全率6倍アイの長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88155785
2022-08-14
用途: 重量物据付け、運搬
栄真興業建設業・工事業

編み込み部のトゲがキレイになってたら、満点でした。
物自体はキレイでした

対象商品 : 88155776
2021-08-12
用途: トラックからの荷の取り降ろし
建設業・工事業

ユニックからの荷の取り降ろしに使用しました。引掛け部分が編み込みなのでワイヤーが吊荷から外しやすいのが特徴です。ワイヤー留め使用であればこうはいきませんね。

対象商品 : 88155706
2020-03-10
用途: 重量物のつり上げ作業時
ナカヤマ建設業・工事業

編み込みのためワイヤーをアイボルトなどに通すときに邪魔になる圧着部分がなくこのワイヤーを愛用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88155767
2021-06-05
用途: 鋼材の荷揚げ
雄進工業建設業・工事業

なるべくバリが出ないようにゴムホース等を予め入れて欲しい

対象商品 : 88155706
2017-02-17
用途: クレーン車に荷物の積み下ろしや、積み荷の固定
運輸・通信業

必要最低限の梱包で、ゴミが少なく済む。
安くても品質は良いと思う。
リピート確定!

対象商品 : 88155742
2015-04-20
用途: 荷揚げ

安くて普通に使えてとても満足です。

対象商品 : 88155767
2020-01-07
用途: 玉掛け

他のメーカーと使い比べても何が違うのかよくわからないです。
なので良いとも悪いともなく普通ということで。

対象商品 : 88155715
2016-04-23
用途: 二次製品の据え付け
NSJ企画建設業・工事業

解れ絡まり無くしなやかに使えてとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする