3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS TAIYOシャックル BB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88155812 品番 SUSBB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別) 値下げ
8,198

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。

質量(kg)0.22 寸法L(mm)54 使用荷重(t)0.6 寸法t(mm)10 寸法D(mm)25 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質ステンレス 種類BB 寸法d(mm)12 寸法B(mm)17 寸法d2(mm)12 寸法d3(mm)12 寸法B1(mm)30 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする