※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS TAIYOシャックル BB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88155837 品番 SUSBB-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。

質量(kg)0.57 寸法L(mm)72 使用荷重(t)1.2 寸法t(mm)14 寸法D(mm)36 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質ステンレス 種類BB 寸法d(mm)16 寸法B(mm)24 寸法d2(mm)16 寸法d3(mm)17 寸法B1(mm)40 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする