※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
SUS TAIYOシャックル BB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88155846
品番
SUSBB-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
質量(kg)
0.83
寸法L(mm)
80
使用荷重(t)
1.5
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
40
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質
ステンレス
種類
BB
寸法d(mm)
18
寸法B(mm)
26
寸法d2(mm)
18
寸法d3(mm)
19
寸法B1(mm)
45
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。