※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
SUS TAIYOシャックル SB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88156031
品番
SUSSB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
質量(kg)
0.18
使用荷重(t)
0.6
寸法L1(mm)
40
寸法t(mm)
10
寸法D(mm)
25
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質
ステンレス
種類
SB
寸法B(mm)
17
寸法d2(mm)
12
寸法d3(mm)
12
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。