※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の マスターリンク
SUS ネットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88156381
品番
SUSNLK-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ネットとワイヤなどを連結するための金具です。幅広い用途で使用されています
許容荷重(kg)
11
寸法L(mm)
50
寸法B(mm)
25
寸法W(mm)
8.5以上
用途
連結金具
質量(kg)
0.016
質量(g)
16
寸法D(mm)
8.5
寸法d(Φmm)
5
寸法V(mm)
8.5以上
寸法ds(Φmm)
バネ径:1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吊具には使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。