※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の マスターリンク
SUS ネットリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
許容荷重(kg)
30.00
寸法d(mm)
8
注文コード
88156406
品番
SUSNLK-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
許容荷重・寸法d・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ネットとワイヤなどを連結するための金具です。幅広い用途で使用されています
許容荷重(kg)
30.00
寸法L(mm)
71
寸法d(mm)
8
寸法B(mm)
38
寸法W(mm)
14
用途
連結金具
注意
※吊具には使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。