曜日別特売
SUSWC-2 SUS ワイヤクリップ 大洋製器工業 88156424

SUS ワイヤクリップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M3
適合ワイヤ径(Φmm)2
内容量1個注文コード88156424品番SUSWC-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。

用途
ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
ねじ径M3締付トルク(N・m)0.6取付個数3取付間隔(cm)5材質ステンレス質量(g)8適合ワイヤ径(Φmm)2ナット二面幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※既定の取付け個数、取付け間隔でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88156451
2018-01-29
用途: デベグラスワイヤーのクリップに使用
e-TS株式会社サービス業

良い出来具合です。機能的にも問題ありませんでした。

対象商品 : 88156433
2017-06-18
用途: 索道で使用
蚕屋農・林・水産業

一度軽く締めて再度緩めるときにオスが折れたので2個使用できなかった

1が参考にしています
MonotaROからの回答

商品を確認させていただきたいので別途連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする