※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 重量フック
SUS 重量フック バネ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88156494
品番
SUSGHK-0.35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
SUS製なので錆に強いです。
使用荷重(t)
0.35
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
質量(kg)
0.19
寸法H(mm)
14
寸法A(mm)
78
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
22
寸法C(mm)
18
寸法I(mm)
15
寸法G(mm)
32
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A'(mm)
100
寸法E'(mm)
26
注意
※フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。使用荷重以下でご使用下さい。