大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 重量フック
SUS 重量フック バネ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88156503
品番
SUSGHK-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
SUS製なので錆に強いです。
使用荷重(t)
0.50
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
質量(kg)
0.33
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
93
寸法F(mm)
34
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
20
寸法C(mm)
22
寸法I(mm)
22
寸法G(mm)
37
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A'(mm)
125
寸法E'(mm)
26
注意
※フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。使用荷重以下でご使用下さい。