※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 重量フック
SUS 重量フック バネ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88156521
品番
SUSGHK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
SUS製なので錆に強いです。
使用荷重(t)
2
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
質量(kg)
1.29
寸法H(mm)
26
寸法A(mm)
135
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
29
寸法C(mm)
35
寸法I(mm)
33
寸法G(mm)
51
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A'(mm)
185
寸法E'(mm)
36
注意
※フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。使用荷重以下でご使用下さい。