曜日別特売
SUSNGST-5 SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業 88156582

SUSNGST-5 SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業 88156582
SUSNGST-5 SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業 88156582

SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)10
使用荷重(t)0.09
内容量1個注文コード88156582品番SUSNGST-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。質量(kg)0.02使用荷重(t)0.09寸法d(mm)5寸法L1(mm)21寸法t(mm)5材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)10寸法B(mm)10安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 吊り上げ

ワンサイズしたのものを使っておりましたが、若干の変形を確認。サイズアップして使ってます。調子は良いようです。

対象商品 : 88156582
2022-07-18
用途: アンテナ設置工事
その他業種

ステー線とアンカーの接続に使用しました。
使用方法も簡単で確実に接続できて満足です。

対象商品 : 88156625
2024-04-11
用途: ステンレスチェーンの接続

値段は良いのですが、捻じ込み部分に結構バリが残っていました、ステンレスの棘って
手に刺さると結構厄介なので。

対象商品 : 88156607
2021-06-28
用途: 荷物の上げ下げ
農・林・水産業

2階建て作業所に荷役ベルトにクレーンにて使用 商品到着してみたらサイズが小さく使用不可(ベルトサイズに合わず)商品説明に図を大きいサイズを表示して頂ければ幸いです。

2が参考にしています
対象商品 : 88156625
2018-03-06
用途: クレーン作業
製造業

大きさや、荷重の点で使用しやすかった。
また購入したいです。

対象商品 : 88156625
2016-11-20
用途: 仕事
仙石熔接所

緊急で買いましたが、やはり価格が高いです。こういった品物は仕方なしか・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする