SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88156643 品番 SUSNGST-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです

質量(kg)0.83 使用荷重(t)1 寸法d(mm)19 寸法L1(mm)85 寸法t(mm)19 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)38 寸法B(mm)38 寸法d2(mm)M20 寸法d3(mm)19 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
吊り上げ

ワンサイズしたのものを使っておりましたが、若干の変形を確認。サイズアップして使ってます。調子は良いようです。

対象商品:
88156582
2022-07-18
用途:
アンテナ設置工事
その他業種

ステー線とアンカーの接続に使用しました。
使用方法も簡単で確実に接続できて満足です。

対象商品:
88156625
2024-04-11
用途:
ステンレスチェーンの接続

値段は良いのですが、捻じ込み部分に結構バリが残っていました、ステンレスの棘って
手に刺さると結構厄介なので。

対象商品:
88156607
2021-06-28
用途:
荷物の上げ下げ
農・林・水産業

2階建て作業所に荷役ベルトにクレーンにて使用 商品到着してみたらサイズが小さく使用不可(ベルトサイズに合わず)商品説明に図を大きいサイズを表示して頂ければ幸いです。

2人が参考にしています
対象商品:
88156625
2018-03-06
用途:
クレーン作業
製造業

大きさや、荷重の点で使用しやすかった。
また購入したいです。

対象商品:
88156625
2016-11-20
用途:
仕事
仙石熔接所 様

緊急で買いましたが、やはり価格が高いです。こういった品物は仕方なしか・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする