※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88156677
品番
SUSNGS-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
質量(kg)
0.46
使用荷重(t)
0.8
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
60
寸法t(mm)
16
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質
ステンレス
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
32
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。