※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の マスターリンク
TAIYO SUS カラビナ O型 環無 10mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88156756
品番
SUSTKO-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
用途
連結金物
許容荷重(kg)
250
質量(g)
160
寸法d(mm)
10
寸法A(mm)
57
寸法S(mm)
17
寸法B(mm)
107
注意
※人命にかかわる部材として使用する場合はご注意ください。