※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAIYOシャックル ドブ BB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88156783 品番BB-6G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

質量(kg)0.07 寸法L(mm)36 使用荷重(t)0.2 寸法d(mm)8 寸法t(mm)6 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 トラスコ品番442-3879 種類BB 寸法D(mm)17 表面処理ドブメッキ 寸法B(mm)11 寸法d1(mm)9 寸法d2(mm)8 寸法d3(mm)8 寸法B1(mm)20 安全率5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88156783 BB-6G 63528205 TBB-6G TAIYOシャックル ドブ BB 大洋製器工業 TAIYOシャックル ドブ BB 大洋製器工業 1個 1,390 税込1,529 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする