※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
TAIYOシャックル ドブ BB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88156826
品番
BB-14G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
質量(kg)
0.57
寸法L(mm)
72
使用荷重(t)
1.2
寸法d(mm)
16
寸法t(mm)
14
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
トラスコ品番
442-3771
種類
BB
寸法D(mm)
36
表面処理
ドブメッキ
寸法B(mm)
24
寸法d1(mm)
18
寸法d2(mm)
16
寸法d3(mm)
17
寸法B1(mm)
40
安全率
5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88156826
BB-14G
63528248
TBB-14G
TAIYOシャックル ドブ BB
大洋製器工業
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)