※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
TAIYOシャックル ドブ BB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88156862
品番
BB-22G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
質量(kg)
2.22
寸法L(mm)
117
使用荷重(t)
3
寸法d(mm)
26
寸法t(mm)
22
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
トラスコ品番
442-3852
種類
BB
寸法D(mm)
55
表面処理
ドブメッキ
寸法B(mm)
34
寸法d1(mm)
27
寸法d2(mm)
24
寸法d3(mm)
26
寸法B1(mm)
65
安全率
5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。