※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAIYOシャックル ドブ BD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88157027 品番 BD-10G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

質量(kg)0.22 使用荷重(t)0.5 寸法d(mm)12 寸法t(mm)10 寸法D(mm)28 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類BD 表面処理ドブメッキ 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)54 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)12 寸法d3(mm)12 寸法B1(mm)36 安全率5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする