※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
TAIYOシャックル ドブ BD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88157054
品番
BD-16G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
質量(kg)
0.75
使用荷重(t)
1.2
寸法d(mm)
18
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
40
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類
BD
表面処理
ドブメッキ
寸法B(mm)
32
寸法L2(mm)
80
寸法d1(mm)
21
寸法d2(mm)
20
寸法d3(mm)
20
寸法B1(mm)
54
安全率
5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。