大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
TAIYOシャックル ドブ SB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88157142
品番
TSB-18G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
使用荷重(t)
2
寸法d(mm)
18
寸法L1(mm)
72
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
45
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
トラスコ品番
442-4174
材質
スチール(SS400)
質量(kg)
1
種類
SB
表面処理
ドブメッキ
寸法B(mm)
29
寸法d1(mm)
22
寸法d2(mm)
20
寸法d3(mm)
21
安全率
5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。