※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAIYOシャックル ドブ SB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)2.5 注文コード88157151 品番SB-20G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用荷重など12種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

使用荷重(t)2.5 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)80 寸法t(mm)20 寸法D(mm)50 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 トラスコ品番442-4191 種類SB 寸法B(mm)31 寸法d1(mm)25 寸法d3(mm)24
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする