大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
TAIYOシャックル ドブ SC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88157237
品番
SC-12G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
寸法B(mm)
20
寸法D(mm)
32
寸法L1(mm)
48
寸法d(mm)
12
寸法d1(mm)
16
寸法d3(mm)
15
寸法t(mm)
12
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
トラスコ品番
442-4298
材質
スチール(SS400)
種類
SC
使用荷重(t)
0.9
ねじの呼びM(d2)(mm)
14
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88157237
SC-12G
28056928
JSC-14G
JISシャックル M級 ドブ SC
大洋製器工業
1個
¥
869
税込
¥
956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)