大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
TAIYOシャックル ドブ SD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88157352
品番
SD-16G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
質量(kg)
0.55
使用荷重(t)
1
寸法d(mm)
16
呼び
16
寸法t(mm)
16
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質
スチール(SS400)
種類
SD
寸法D(mm)
36
表面処理
ドブメッキ
寸法B(mm)
32
寸法L3(mm)
64
寸法d1(mm)
21
寸法d2(mm)
20
寸法d3(mm)
20
安全率
5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。