TAIYOシャックル ドブ SD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88157361 品番 SD-20G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

質量(kg)1.18 使用荷重(t)1.5 寸法d(mm)20 呼び20 寸法t(mm)20 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質スチール(SS400) 種類SD 寸法D(mm)44 表面処理ドブメッキ 寸法B(mm)40 寸法L3(mm)80 寸法d1(mm)25 寸法d2(mm)24 寸法d3(mm)24 安全率5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする