※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
TAIYOシャックル 黒 BD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88157711
品番
BD-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
質量(kg)
0.13
使用荷重(t)
0.3
寸法d(mm)
10
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
24
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類
BD
表面処理
生地
寸法B(mm)
16
寸法L2(mm)
45
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
10
寸法d3(mm)
10
寸法B1(mm)
30
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。