TAIYOシャックル 黒 SB

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)0.35 注文コード88157797 品番SB-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用荷重など12種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

寸法B(mm)14 寸法D(mm)21 寸法L1(mm)32 寸法d(mm)8 寸法d1(mm)11 寸法d3(mm)10 寸法t(mm)8 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質スチール(SS400) 質量(kg)0.1 種類SB 使用荷重(t)0.35 表面処理生地 寸法d2(mm)10 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88157797 SB-8 63528397 TSB-8 TAIYOシャックル 黒 SB 大洋製器工業 TAIYOシャックル 黒 SB 大洋製器工業 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-30
用途:
機械メンテナンス時の玉掛け作業

初めてSBシャックルを購入しました。
これまで針金でボルトの脱落を防止していました。このタイプはピンでボルトの脱落を防止できるので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする