TAIYOシャックル 黒 SB

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88157815 品番 TSB-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

寸法B(mm)20 寸法D(mm)32 寸法L1(mm)48 寸法d(mm)12 寸法d1(mm)16 寸法d3(mm)15 寸法t(mm)12 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質スチール(SS400) 質量(kg)0.29 種類SB 使用荷重(t)1 表面処理生地 寸法d2(mm)14 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-30
用途:
機械メンテナンス時の玉掛け作業

初めてSBシャックルを購入しました。
これまで針金でボルトの脱落を防止していました。このタイプはピンでボルトの脱落を防止できるので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする